Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αποστασιόμετρο λέιζερ LDM 50S

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αποστασιόμετρο λέιζερ LDM 50S

Αποστασιόμετρο λέιζερ ακριβείας, εμβέλεια μέτρησης 50 M

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Οι τεχνικές προδιαγραφές (ακρίβεια ± 1,5 mm, εμβέλεια 50 m) συμφωνούν με το πρότυπο ISO 16331-1



Περίβλημα 2 συστατικών, στιβαρή, εύχρηστη συσκευή


Προστασία από τις κρούσεις με πολύ παχιά, μαλακά εξαρτήματα



Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη 4 γραμμών


Εξαιρετική ευκολία ανάγνωσης



Δυνατότητα εναλλαγής επιπέδου αναφοράς


  • Δυνατότητα εκτέλεσης μετρήσεων από το μπροστινό άκρο του εργαλείου μέτρησης

  • Δυνατότητα εκτέλεσης μετρήσεων από το πίσω άκρο του εργαλείου μέτρησης

  • Δυνατότητα εκτέλεσης μετρήσεων από το κέντρο του νήματος πάνω σε τρίποδο


Προσοφθάλμιο τμήμα πολλαπλών λειτουργιών


Δυνατότητα μετρήσεων από εσοχές και γωνίες



Βίδα τρίποδου ¼”


Επιτρέπει την ακριβή μέτρηση από το τρίποδο



Αυτόματη απενεργοποίηση της δέσμης λέιζερ και της συσκευής



Κλισιόμετρο 4 x 90°


Ευθυγράμμιση, μέτρηση κλίσεων οροφών



Δυνατότητα εναλλαγής μονάδων μέτρησης


m/ίντσες/πόδια, σε δεκαδική μορφή και ως κλάσμα



Παρακολούθηση (συνεχής μέτρηση)


Παρακολούθηση μέγ./ελάχ. απόστασης



Χρονοδιακόπτης (αυτοενεργοποιούμενος)



Ειδοποίηση με ήχο


Δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης



Λειτουργίες


  • Μέτρηση απόστασης σε ένα βήμα

  • Υπολογισμός εμβαδού

  • Υπολογισμός όγκου

  • Πυθαγόρεια τριάδα (απλή/διπλή έμμεση)

  • Πρόσθεση και αφαίρεση

  • Κλισιόμετρο

  • Μνήμη (99 τιμές)
Ανακοίνωση
  • Ακτινοβολία λέιζερ, μην κατευθύνετε τη δέσμη στα μάτια σας, προϊόν λέιζερ κατηγορίας 2.

  • Απαιτεί 2 μπαταρίες AAA (Δεν περιλαμβάνονται)