Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αποστασιόμετρο λέιζερ LDM 30M
Αποστασιόμετρο λέιζερ ακριβείας, εμβέλεια μέτρησης 30 M
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι τεχνικές προδιαγραφές (ακρίβεια ± 1,5 mm, εμβέλεια 30 m) συμφωνούν με το πρότυπο ISO 16331-1
Περίβλημα 2 συστατικών, στιβαρή, εύχρηστη συσκευή
Προστασία από τις κρούσεις με πολύ παχιά, μαλακά εξαρτήματα
Ανθεκτικό
Διαθέτει προστασία από τη σκόνη και τα πιτσιλίσματα νερού
Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη 3 γραμμών
Εξαιρετική ευκολία ανάγνωσης
Βίδα τρίποδου ¼”
Επιτρέπει την ακριβή μέτρηση από το τρίποδο
Αυτόματη απενεργοποίηση της δέσμης λέιζερ και της συσκευής
Δυνατότητα εναλλαγής μονάδων μέτρησης
m/ίντσες/πόδια, σε δεκαδική μορφή και ως κλάσμα
Παρακολούθηση (συνεχής μέτρηση)
Παρακολούθηση μέγ./ελάχ. απόστασης
Ειδοποίηση με ήχο
Λειτουργίες
- Μέτρηση απόστασης σε ένα βήμα
- Παρακολούθηση
- Άθροιση
- Ακτινοβολία λέιζερ, μην κατευθύνετε τη δέσμη στα μάτια σας, προϊόν λέιζερ κατηγορίας 2
- Απαιτεί 2 μπαταρίες AAA (Δεν περιλαμβάνονται)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!