Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λιπαντικό Γράσο Λιθίου L-EP2
Γράσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γράσο βάσης λιθίου, εξαιρετικής ποιοτικής στάθμης, ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP) και πρόσθετα που προστατεύουν από την οξείδωση, τη φθορά και τη διάβρωση.
Ιδιότητες:
- Εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή σε ισχυρά φορτία και θερμοκρασιακές μεταβολές
- Διατηρεί τις ιδιότητες του για μακρά χρονικά διαστήματα αποθήκευσης
- Έχει υψηλή αντίσταση στηv απόπλυση με νερό, οξέα ή βάσεις, καθώς και ανθεκτικότητα στις θερμοκρασιακές καταπονήσεις
- Παρέχει αποτελεσματική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση
- Έχει εξαιρετική αντοχή στις ισχυρές φορτίσεις και εύκολη ροή στα κεντρικά συστήματα λίπανσης
- Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των εδράνων
Φυλάσσεται σε όρθια θέση σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- DIN 51502, ISO 6743/9 L-XCDEB.
- DIN 51825 KP2 K-30
- ISO 6743/9 L-XCDEB
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!