Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λιπαντικό Γράσο Λιθίου L-2
Γράσο υψηλής απόδοσης, πολλαπλών χρήσεων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πολλαπλή χρήση με ιδιαίτερα αποτελεσματικές λιπαντικές και προστατευτικές ιδιότητες σε ένα ευρύτατο θερμοκρασιακό εύρος (από -30oC έως +130 oC) και για ταχύτητες εδράνων από 500 έως 6000 rpm, όπου εμφανίζονται προβλήματα ισχυρών κρουστικών φορτίων
- Κατάλληλο για τη λίπανση εδράνων τροχών αυτοκινήτων
Εξαιρετικές προστατευτικές ιδιότητες:
- Εξασφαλίζει εξαιρετικές αντιοξειδωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες και άριστη λειτουργία κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας και για μακρά διαστήματα αποθήκευσης
- Διαθέτει υψηλή αντίσταση στην απόπλυση με νερό, οξέα και βάσεις
Ανθεκτικό στις θερμοκρασιακές καταπονήσεις. Κατηγορία βάσης NLGI: 2
Φυλάσσεται σε όρθια θέση σε δροσερό και ξηρό χώρο
- DIN 51826 G M
- DIN 51826 G O M
- DIN 51528 K2Ν-30
- ISO 6743/9 L-XBCEA
- ISO 6743/9 L-XBCEA0
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!