Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συνδυασμένη τσάντα πρώτων βοηθειών DIN 13164:2022
Συνδυασμένη τσάντα για οχήματα, που εξοικονομεί χώρο. Περιλαμβάνει υλικό επίδεσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13164:2022 καθώς και προειδοποιητικό τρίγωνο ευρωπαϊκού τύπου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 2 μάσκες προσώπου, Τύπος I, DIN EN 14683
- 1 ρολό τσιρότου, DIN 13 019 - A, 5 x 2,5 cm
- 1 συλλογή τσιρότων, 14 τεμάχια, DIN 13 019
- 2 μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος
- 1 γάζα σε φάκελο, DIN 13 151 - K
- 2 γάζες σε φάκελο, DIN 13 151 - M
- 1 γάζα σε φάκελο, DIN 13 151 - G
- 1 επίδεσμος, DIN 13 152 - A
- 3 ελαστικοί επίδεσμοι, DIN 61 631 - MB - 8, ρεγιόν/βαμβάκι, 8 cm x 4 m
- 2 ελαστικοί επίδεσμοι, DIN 61 631 - MB - 6, ρεγιόν/βαμβάκι, 6 cm x 4 m
- 3 κομπρέσες 100 x 100 mm, 1 x 2 τμχ., χαρτί σύμφωνα με το πρότυπο DIN 58953-2
- 1 τριγωνικός επίδεσμος, DIN 13 168 - D
- 1 ψαλίδι, DIN 58 279 - A 145
- 1 θερμική κουβέρτα χρυσαφί/ασημί χρώματος, 1600 x 2100 mm
- 4 ζεύγη μεγάλα γάντια προστασίας χωρίς ραφές, βινύλιο PVC
- 1 φυλλάδιο πρώτων βοηθειών σε 6 γλώσσες
- 1 λίστα περιεχομένων
Τσάντα από νάιλον υψηλής ποιότητας με αδιάβροχη επίστρωση και φερμουάρ σε τρεις πλευρές
Περιεχόμενο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13164: 2022 συν ευρωπαϊκό προειδοποιητικό τρίγωνο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!