Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κόλλα στιγμής Klebfix GEL
Κόλλα στιγμής σε μορφή τζελ, που δεν τρέχει. Η εφαρμογή γίνεται με ακρίβεια, ακόμα και σε σημεία πάνω από το ύψος του κεφαλιού ή σε κατακόρυφες επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεγάλης διάρκειας εφαρμογή
Με τη μορφή τζελ αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη ροή της κόλλας
Γρήγορη πήξη
Το συγκολλητικό σκληραίνει εξαιρετικά γρήγορα
Γενικής χρήσης
Συγκολλά λείες και απορροφητικές επιφάνειες
Καθαρή εφαρμογή
Το εύκολο και γρήγορο άνοιγμα της τάπας διευκολύνει την εργασία
Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη
- Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών.
- Οι πολύ ξηρές ή όξινες επιφάνειες καθυστερούν ή εμποδίζουν τη σκλήρυνση, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας και οι αλκαλικές επιφάνειες την επιταχύνουν.
- χάρη στην υψηλή τάση ατμών και την υγρασία στις γύρω επιφάνειες, μπορεί να εμφανιστεί ένα λευκό ίζημα γύρω από το σημείο συγκόλλησης (φαινόμενο blooming). Πρόκειται για αναθυμιάσεις της κόλλας που σκληραίνουν. Μπορείτε να τις αφαιρέσετε π.χ. με ακετόνη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε ότι οι επιφάνειες των εξαρτημάτων που θα καθαριστούν είναι επίσης ανθεκτικές στην ακετόνη. Το φαινόμενο blooming μπορεί να αποφευχθεί/μειωθεί με τη χρήση λιγότερης ποσότητας κόλλας και την εξασφάλιση επαρκούς υγρασίας στον αέρα και επαρκούς εξαερισμού του χώρου εργασίας.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 σε 1 | Klebfix 4 σε 1 εφαρμογή με πινέλο | Klebfix GAN | Klebfix 2 συστατικών | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Καουτσούκ | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Άκαμπτα αφρώδη υλικά | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Νεοπρένιο | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Πολυαμίδιο | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Πολυανθρακικό = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πολυστυρένιο | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Σιλικόνη | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Φελιζόλ | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Βαμμένες επιφάνειες | Βαμμένες επιφάνειες | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Ξυλεία και υλικά από ξύλο | Ξύλο (MDF, μοριοσανίδες) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Διακοσμητικά πάνελ | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Φελλός | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Πέτρα και υλικά κατασκευών | Σκυρόδεμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Ασφαλτικές επιφάνειες | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Φυσική πέτρα (μάρμαρο, γρανίτης) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Πέτρα | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Άλλο | Σμάλτο | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Γυαλί | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Υαλοΐνα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Καθρέφτης | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαρτί | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαρτόνι | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πλέγμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Δέρμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Μέταλλο | Αλουμίνιο | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Μόλυβδος | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαλκός | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Ορείχαλκος | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Χάλυβας/σίδηρος | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Ψευδάργυρος | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πλαστικά | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1. Με αστάρι 0893 091 5 2. Με ενεργοποιητή 0893 301 20 | ||||||||
| Τιμές αντοχής σε εφελκυσμό σε συμμόρφωση με το πρότυπο ASTM D412 | Τιμές αντοχής σε διάτμηση σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 83283 | |
| Τιμές αντοχής σε διάτμηση λόγω εφελκυσμού σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 4587 | ||
| Υλικό | Τυπικοί χρόνοι συγκόλλησης | Τυπικές τιμές αντοχής σε εφελκυσμό και διάτμηση |
| Χάλυβας | <10 λεπτά | 15 - 25 N/mm² |
| Αλουμίνιο | <5 λεπτά | 7 - 10 N/mm² |
| Καουτσούκ νιτριλίου | <1 λεπτά | 5 - 10 N/mm² |
| Πολυανθρακικό | <5 λεπτά | 5 - 10 N/mm² |
| ABS | <5 λεπτά | 6 - 10 N/mm² |
| Υλικό | Τυπικοί χρόνοι συγκόλλησης | Τυπικές τιμές αντοχής σε εφελκυσμό |
| EPDM | <1 λεπτό | 2 - 6 N/mm² |
| Νεοπρένιο | < 1 λεπτό | 5 - 15 N/mm² |
| Καουτσούκ νιτριλίου | <1 λεπτό | 5 - 15 N/mm² |
| Υλικό | Τυπικοί χρόνοι συγκόλλησης | Τυπικές τιμές αντοχής σε διάτμηση |
| Χάλυβας (μετά από αμμοβολή) | <10 λεπτά | >15 N/mm² |
| Αλουμίνιο | <5 λεπτά | >10 N/mm² |
| Καουτσούκ νιτριλίου | <1 λεπτά | >10 N/mm² |
| Πολυανθρακικό | <5 λεπτά | <6 N/mm² |
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
χάρη στη συνοχή της γέλης, το κυανοακρυλικό δομικό συγκολλητικό είναι ιδανικό για εργασίες συγκόλλησης σε υπερυψωμένες ή κατακόρυφες επιφάνειες. Το Klebfix GEL εγγυάται το σχηματισμό σταθερού κορδονιού και εμποδίζει το τρέξιμο του συγκολλητικού. Η κόλλα στιγμής είναι κατάλληλη για την κόλληση λαστιχένιων προφίλ σε ξύλινα και συνθετικά παράθυρα, στερέωση πινακίδων, συγκόλληση μονωτικών λάστιχων, επισκευή σπασμένων ακμών κ.λπ.
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς γράσα ή λίπη. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Εφαρμόστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα συγκολλητικού μόνο σε μία από τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. Ασκήστε επαρκή πίεση για να γίνει άμεσα η σύνδεση και να εξασφαλιστεί πλήρης επαφή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!