Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κόλλα στιγμής Klebfix 4 σε 1
Κόλλα στιγμής Klebfix 4 σε 1 - 1
Κόλλα στιγμής Klebfix 4 σε 1 - 2
Κόλλα στιγμής Klebfix 4 σε 1 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κόλλα στιγμής Klebfix 4 σε 1

Κόλλα στιγμής για γενική χρήση, ειδικά σχεδιασμένη για πορώδη υλικά και ανομοιόμορφα, τραχιά εξαρτήματα καθώς και για μέταλλα, πλαστικό, καουτσούκ και ξύλο

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Γρήγορη πήξη


Το συγκολλητικό σκληραίνει εξαιρετικά γρήγορα



Γενικής χρήσης


Συγκολλά λεία και πορώδη υποστρώματα



Καθαρή επεξεργασία


Το δοσομετρικό καπάκι επιτρέπει την καθαρή εργασία χωρίς να φράζει το άνοιγμα εκροής



Εύκολος χειρισμός


Δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι χάρη στο εργονομικό σχήμα της φιάλης



Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη

Ανακοίνωση
  • Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών.

  • Οι πολύ ξηρές ή όξινες επιφάνειες καθυστερούν ή εμποδίζουν τη σκλήρυνση, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας και οι αλκαλικές επιφάνειες την επιταχύνουν.

  • λόγω της τάσης ατμών της υγρής κόλλας, το πλεονάζον υλικό που σκληραίνει αργά γύρω από το σημείο συγκόλλησης μπορεί να δημιουργήσει λευκό ίζημα (φαινόμενο blooming). Πρόκειται για αναθυμιάσεις της κόλλας που σκληραίνουν. Μπορείτε να τις αφαιρέσετε π.χ. με ισοπροπυλική αλκοόλη ή ακετόνη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε ότι οι επιφάνειες των εξαρτημάτων που θα καθαριστούν είναι επίσης ανθεκτικές σε αυτούς τους διαλύτες. Το φαινόμενο blooming μπορεί να αποφευχθεί/μειωθεί με τη χρήση λιγότερης ποσότητας κόλλας και την εξασφάλιση επαρκούς υγρασίας στον αέρα και επαρκούς εξαερισμού του χώρου εργασίας.
Περιοχή εφαρμογής
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 σε 1
Klebfix
4 σε 1
εφαρμογή
με πινέλο
Klebfix
GAN
Klebfix
2 συστατικών
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GRP⚫1
EPDM
Καουτσούκ
Άκαμπτα αφρώδη υλικά⚫1⚫1⚫1⚫1
Νεοπρένιο
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Πολυαμίδιο
Πολυανθρακικό = PC
Πολυστυρένιο⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Σιλικόνη⚫1
Φελιζόλ⚫1⚫1
Βαμμένες επιφάνειεςΒαμμένες επιφάνειες
Ξυλεία και υλικά από ξύλοΞύλο (MDF, μοριοσανίδες)
Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό
(Resopal, Ultrapas)
Διακοσμητικά πάνελ
Φελλός
Πέτρα και υλικά κατασκευώνΣκυρόδεμα
Ασφαλτικές επιφάνειες
Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα
Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor)
HPL
Φυσική πέτρα (μάρμαρο, γρανίτης)⚫1
Πέτρα
Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες
ΆλλοΣμάλτο⚫1
Γυαλί
Υαλοΐνα
Καθρέφτης⚫1
Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια
Χαρτί
Χαρτόνι
Πλέγμα
Δέρμα
ΜέταλλοΑλουμίνιο ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Μόλυβδος
Ανοξείδωτος χάλυβας
Χαλκός
Ορείχαλκος
Χάλυβας/σίδηρος
Ψευδάργυρος
ΠλαστικάABS
Αντοχή σε εφελκυσμό σε συμμόρφωση με το πρότυπο DIN 53288:
ΥλικόΣυνθήκες δοκιμήςΑντοχή σε εφελκυσμό
SBR/SBR-> 1900 N ∅(στρογγυλό κορδόνι ελαστομερούς 18 mm)
SBR/SBR10 ημέρες/70 °C:> 1900 N ∅(στρογγυλό κορδόνι ελαστομερούς 18 mm)
EPDM/EPDM-> 250 N ∅(στρογγυλό κορδόνι ελαστομερούς 16 mm)
EPDM/EPDM 10 ημέρες/70 °C> 220 N ∅(στρογγυλό κορδόνι ελαστομερούς 16 mm)

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!