Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T-105
Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T-105 - 1
Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T-105 - 2
Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T-105 - 3
Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T-105 - 4
Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T-105 - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T-105

Πολύ εύκολο άνοιγμα χάρη στο μηχανισμό ανοίγματος με ηλεκτρική υποβοήθηση

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Εύκολη πρόσβαση σε οτιδήποτε βρίσκεται στο εσωτερικό

  • Εύρος πτερυγίων: Πλάτος έως 1.200 mm και ύψος 250 mm έως 500 mm

  • Συγκρατεί με ασφάλεια το κλαπέτο ανοιχτό σε οποιαδήποτε θέση από τις 45°

  • Μπορούν να τοποθετηθούν πρόσθετα ερμάρια από πάνω

  • Γωνία ανοίγματος: 105°

  • Δεν χρειάζεται συντήρηση ή επαναρρύθμιση

  • Τα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνουν 1 δεξί ή αριστερό εξάρτημα σύνδεσης, 1 πώμα κάλυψης, 1 χάρτινο οδηγό και οδηγίες τοποθέτησης
Περιοχή εφαρμογής

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!