Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T-105
Πολύ εύκολο άνοιγμα χάρη στο μηχανισμό ανοίγματος με ηλεκτρική υποβοήθηση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εύκολη πρόσβαση σε οτιδήποτε βρίσκεται στο εσωτερικό
- Έκταση κλαπέτου: Πλάτος έως 1200 mm, ύψος: 250-500 mm
- Συγκρατεί με ασφάλεια το κλαπέτο ανοιχτό σε οποιαδήποτε θέση από τις 45°
- Μπορούν να τοποθετηθούν πρόσθετες μονάδες από πάνω
- Γωνία ανοίγματος 105°
- Δεν χρειάζεται συντήρηση ή επαναρρύθμιση
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Ιδανική σχεδίαση
Για έπιπλα κουζίνας, καθιστικού και γραφείου
Για κλαπέτα με πλάτος έως 1200 mm
Μεγάλο εύρος ρύθμισης
- Για μεγάλο εύρος κλαπέτων
- Για ξύλινα κλαπέτα, ξύλινα πλαίσια
Μεγάλο εύρος εφαρμογών
Για κλαπέτα από διάφορα υλικά και βάρη, όπως ξύλο, MDF, γυαλί με πλατύ πλαίσιο από αλουμίνιο ή ξύλο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!