Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δομικό συγκολλητικό Bond and Seal All-in-One
Υβριδικό και στεγανοποιητικό ραφών με δυνατότητα ψεκασμού και βουρτσίσματος για αποκατάσταση της αρχικής δομής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Δυνατότητα ψεκασμού και βουρτσίσματος
- Ένα προϊόν για δύο εφαρμογές
- Άμεση εφαρμογή σε ευρύ φάσμα κατασκευών OEM
Δεν περιέχει διαλύτες
- Το υλικό δεν συρρικνώνεται μετά από το στέγνωμα
- Πληροί τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος
Μόνιμη ελαστικότητα μετά από τη στερεοποίηση
- Ελαχιστοποιεί το σχηματισμό ρωγμών στη βαφή, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από κραδασμούς ή θλιπτικά φορτία
- Εξαιρετική προστασία από θραύσματα πέτρας
- Αντοχή σε μηχανικές ζημιές
Μπορεί να βαφεί έως πέντε ημέρες μετά
- Μπορεί να βαφεί και πριν από το σχηματισμό μεμβράνης (υγρό σε υγρό) καθώς επίσης και πέντε ημέρες μετά με όλες τις βαφές που διατίθενται στο εμπόριο
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη βαφή επάνω από υδατοδιαλυτές βαφές
Αντοχή στην ακτινοβολία UV
Πολύ καλή συμπεριφορά γήρανσης, ακόμη και σε άβαφες ραφές
Πολύ μεγάλο εύρος δυνατοτήτων προσκόλλησης
- Προσκολλάται στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς αστάρωμα
- Μόνιμες συνδέσεις
Δεν περιέχει ισοκυανικές ενώσεις, PVC και σιλικόνη
- Για τα κρίσιμες επιφάνειες, όπως PE, PP, PS, PC, PMMA και PTFE, απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές
- Η βέλτιστη πρόσφυση μεταξύ της βαφής και του στεγανοποιητικού επιτυγχάνεται όταν το προϊόν βάφεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά από την εφαρμογή
- Οι ιδιότητες κατά την εργασία, όπως η συνεκτικότητα, εξαρτώνται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Προϊόντα Κολλάει και στεγανοποιεί | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Μέταλλο | Αλουμίνιο | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Μόλυβδος | x | x | x | x | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Χαλκός | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ορείχαλκος | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Χάλυβας/σίδηρος | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ψευδάργυρος | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Πλαστικά | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Καουτσούκ/νεοπρένιο | x | x | x | ⎷ | |
| Άκαμπτα αφρώδη υλικά | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Πολυαμίδιο | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Πολυανθρακικό = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Πολυστυρένιο (μη αφρώδες!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Πολυουρεθάνη = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Σκληρό PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Σιλικόνη | - | - | - | - | |
| Φελιζόλ | - | - | - | - | |
Η επιφάνεια χρειάζεται προετοιμασία, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων για τη σχετική εφαρμογή. 1. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για μέταλλο 0890 100 61 2. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα 0890 100 62 3. Απαιτείται προεργασία με αστάρι βαθιάς διείσδυσης 0890 545 10 4. Απαιτείται προεργασία με Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Προϊόντα Κολλάει και στεγανοποιεί | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Βαμμένες επιφάνειες | Βαφές δύο συστατικών, πυράντοχο σμάλτο, Πλάκες με βαφή εμβάπτισης καθόδου | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Ξυλεία και υλικά από ξύλο | Ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των ινοσανίδων και του MDF) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Διακοσμητικά πάνελ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Φελλός | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Πέτρα και υλικά κατασκευών | Σκυρόδεμα | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Ασφαλτικές επιφάνειες | - | - | - | - | |
| Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Ευαίσθητη φυσική πέτρα (π.χ. μάρμαρο) | - | - | - | - | |
| Φυσικός λίθος, τούβλο | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Άλλο | Σμάλτο | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Γυαλί | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Υαλοΐνα | - | - | - | - | |
| Καθρέφτης | - | - | - | - | |
| Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Χαρτί | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Χαρτόνι | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Πλέγμα | - | - | - | - | |
| Δέρμα | - | - | - | - | |
Η επιφάνεια χρειάζεται προετοιμασία, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων για τη σχετική εφαρμογή. 1. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για μέταλλο 0890 100 61 2. Απαιτείται αστάρωμα με αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα 0890 100 62 3. Απαιτείται προεργασία με αστάρι βαθιάς διείσδυσης 0890 545 10 4. Απαιτείται προεργασία με Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για μόνιμα ελαστικές στεγανοποιήσεις ραφών ισχυρής προσκόλλησης και για την αποκατάσταση της αρχικής δομής σε εργασίες επισκευής μετά από ατυχήματα, π.χ. στον χώρο του κινητήρα, στον χώρο αποσκευών, σε υποπλαίσια, στους θόλους των τροχών και σε όλες τις επικαλυπτόμενες ραφές σύνδεσης.
- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες
- Εφαρμόζεται με πιστόλια φυσιγγίου ή με πνευματικά πιστόλια. Οι απαιτούμενες υφές και τα πάχη επικάλυψης εξαρτώνται από την απόσταση από το αντικείμενο ή μέσω της πίεσης του αέρα.
- Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!