Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πόντα με εξάρτημα διαχωρισμού μετρικά μεγέθη ISO σύμφωνα με το πρότυπο EN 50262
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Με μπουλόνι έλξης με ένσφαιρο ρουλεμάν
Το μπουλόνι έλξης με ένσφαιρο ρουλεμάν διαθέτει πλαστικό περίβλημα που παρέχει προστασία από τη βρομιά και εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Νέα γεωμετρία κοπής
Τριπλό κόψιμο του υλικού στον σπειροτόμο — χωρίς να κολλούν υπολείμματα πονταρίσματος στο μπουλόνι έλξης, εγγυημένη ομοιόμορφη φθορά εργαλείων και στρογγυλές οπές ακριβείας, χωρίς γρέζια.
Ακριβής ευθυγράμμιση στο επιλεγμένο σημείο
Τέσσερις εγκοπές στον σπειροτόμο
Διάμετρος για στοιχεία ελέγχου (κουμπιά, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες): 30,5 mm
Για το μπουλόνι έλξης Ø 19.0 mm, υπάρχει επίσης δυνατότητα προ-πονταρίσματος με πόντα για λαμαρίνες M20 (PG 13.5) ως εναλλακτική επιλογή.
Για προ-διάτρηση: Τρυπάνι HSS, αρ. είδους 0624...
Για λίπανση του μπουλονιού έλξης: AL 1100 αρ. είδους 0893 110 1
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!