Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δεματικό καλωδίων KBL INOX από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 V2A με σφαιρικό κλείσιμο
Το δεματικό καλωδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η χρήση πλαστικών, π.χ. σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες ή με πολύ δραστικές χημικές ουσίες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για γρήγορο, εύκολο και αδιαβάθμητο δέσιμο καλωδίων, πλεξούδων καλωδίων, εύκαμπτων σωλήνων κ.λπ.
Η κατασκευή αυτοκλεινόμενης κεφαλής μειώνει τον χρόνο εγκατάστασης
Εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό (100 % χάλυβας υψηλής κατηγορίας)
- Δεν σκουριάζει
- Ανθεκτικό στη θερμότητα
- Αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Ανθεκτικό σε διάφορα χημικά
Δεν φθείρει τη μόνωση των καλωδίων
Ασφαλής κεφαλή ασφάλισης χωρίς δόντια
Για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες και σε αντίξοα περιβάλλοντα
Υψηλός βαθμός αντοχής στη διάβρωση και τις καιρικές συνθήκες
Σειρά εφαρμογών, μεταξύ άλλων στη ναυτιλιακή βιομηχανία, στα ορυχεία, στη χημική βιομηχανία, στις ηλεκτρονικές και κτιριακές εγκαταστάσεις, στην κατασκευή οχημάτων, στα συνεργεία οχημάτων, στα συνεργεία σέρβις
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!