Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στήριγμα καλωδίων W-KBB 935 plus Προϊόν κατάλληλο για όλες τις συσκευές DIGA® CS της Würth
Στήριγμα καλωδίων με μονή ή διπλή σχεδίαση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γρήγορη, οικονομική και τακτοποιημένη στερέωση
- Εύκολη εγκατάσταση καλωδίων σε τοίχους, οροφές, ψευδοροφές και καλυμμένα φρέατα
- Γρήγορη και εύκολη επανατοποθέτηση χάρη στον μηχανισμό αυτόματης ασφάλισης
- Χαμηλές απαιτήσεις χώρου χάρη στην εξαιρετικά επίπεδη σχεδίαση
- Αντοχή σε θερμοκρασία: -30 έως +80 °C
- Δεν περιέχει αλογόνα και σιλικόνη
Για επεξεργασία με καρφιά DIGA:
- NG CS-2/3-HFB, κωδ. είδους 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, κωδ. είδους 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, κωδ. είδους 0864 953 327 - 0864 953 338
- Το μήκος του καρφιού που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τη στερεότητα της επιφάνειας
Με έγκριση εφαρμογής ETA-18/0957 σε συνδυασμό με καρφιά σύμφωνα με τις ETA-21/0702 και ETA-21/0703
Κατάλληλες επιφάνειες: Υπόστρωμα σκυροδέματος (κανονικό σκυρόδεμα ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206, συμπαγές τούβλο (VZ), συμπαγές ασβεστοπυριτικό τούβλο (KSV) και χάλυβας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!