Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ελατηριωτή ροδέλα με δίσκο ασφάλισης, σχήμα K Χάλυβας ελατηρίων, σκληρυμένος 420-510 HV10, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ισχυρή ασφάλιση βιδωτών συνδέσεων χάρη στο εφαρμοστό σχήμα που προστατεύει από τη χαλάρωση και το ξεβίδωμα
- Σχήμα Κ: για ηλεκτρικά αγώγιμες συνδέσεις
- Ασφάλιση μέσω της τριβής χάρη στη δύναμη ελατηρίου
- Θετική ασφάλιση χάρη στο ειδικό αποτυπωμένο σχέδιο στην επιφάνεια
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Προστατεύει την άλλη πλευρά της επιφάνειας από ζημιές (η ροδέλα δεν περιστρέφεται κατά την τοποθέτηση)
- Ελάχιστη κατανομή της ροπής σύσφιγξης
- Προϊόν για γενική χρήση, π.χ. είναι επίσης κατάλληλο για στερέωση σε επιμήκεις οπές στερέωσης και για βιδωτές συνδέσεις λαμαρίνων
Σύγκριση ελατηριωτών ροδελών με δίσκο ασφάλισης και ροδελών ασφαλείας
Ελατηριωτή ροδέλα με δίσκο ασφάλισης:
- Διπλή ασφάλεια: ελατηριωτή εφαρμογή, συγκράτηση μέσω της τριβής και θετική ασφάλιση
- Χαμηλή κατανομή ροπής ασφάλισης
- Εύρος χρήσης: έως τους 350 °C περίπου
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Προστασία της άλλης πλευράς της επιφάνειας. Δεν περιστρέφεται
- Ασφάλεια κατά της χαλάρωσης έως τις βίδες ποιότητας 12.9
- Στοιχεία ασφάλισης που εμποδίζουν το ξεβίδωμα
Ροδέλα ασφαλείας χωρίς πρότυπο DIN: Χωρίς πρότυπο DIN, οι ροδέλες ασφαλείας αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια!
- Πολύ υψηλή κατανομή ροπής σύσφιξης
- Προϊόν κατάλληλο μόνο για βίδες ασφαλείας < 5.8
- Στην χειρότερη περίπτωση, οι ροδέλες ασφαλείας μπορεί να φθαρούν μεταξύ των επιφανειών και να προκληθεί μείωση της δύναμης προφόρτισης
- Καμία προστασία κατά του ξεβιδώματος
- Οι ροδέλες ασφαλείας δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμες
- Οι ροδέλες ασφαλείας έχουν την τάση να διαστέλλονται (κίνδυνος θραύσης)
- Περιστρέφονται κατά τη σύσφιξη και τη χαλάρωση -Αυτό προκαλεί φθορά στην επιφάνεια/στην απέναντι επιφάνεια
Το εξαιρετικά αξιόπιστο θετικό κλείδωμα κατά του ξεβιδώματος έχει επαληθευτεί με εφαρμογή δυναμικού φορτίου (κραδασμοί) σε όλο τον άξονα της βίδας σε πολλές πρακτικές δοκιμές.
Κατασκευή μηχανών και συστημάτων, τεχνολογία κίνησης, τεχνολογία μεταφοράς, επαγγελματικά οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα, κατασκευή οχημάτων, γεωργική τεχνολογία, βιομηχανία τροφίμων κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!