Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γράσο γενικής χρήσης IV
Συνθετικό γράσο υψηλής απόδοσης με λευκά στερεά λιπαντικά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πληροί τις απαιτήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα VDI 2700 Blatt 15 και VDI 2700 Blatt 9
Τα αντιολισθητικά υποστρώματα Regupol® υπερκαλύπτουν αυτήν την ελάχιστη απαίτηση κατά 15–50%, ανάλογα με το συνδυασμό υλικών
Ανθεκτικά στην ακτινοβολία UV, στο χλωριούχο νάτριο, στα καύσιμα κ.λπ.
Απλός καθαρισμός: τίναγμα, ηλεκτρική σκούπα, πλύσιμο και, εφόσον χρειάζεται, πλυστικό υψηλής πίεσης
- Εξοικονόμηση χρόνου και υλικού καθώς, ανάλογα με τις διαστάσεις, υπάρχει δυνατότητα στερέωσης 2 παλετών ώστε να μην ολισθαίνουν με χρήση ενός υποστρώματος
- Μπορούν να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με τον κώδικα ΕΑΚ 070299 τηρώντας τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή ζημιών σε εμπορεύματα ή ως επιστρώματα
Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135924), πληροί τις απαιτήσεις του USDA 1998 H1. Το προϊόν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.
Τα γράσα παρέχονται μέσα σε πλαστικά φυσίγγια! Τα πλαστικά φυσίγγια βελτιώνουν την αποθήκευση (εμποδίζουν τη στάλαξη του γράσου στις υψηλές θερμοκρασίες). Τα φυσίγγια πρέπει να αποθηκεύονται όρθια σε δροσερό και ξηρό μέρος! Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήματος, του μηχανήματος και του συγκροτήματος.
Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135924), πληροί τις απαιτήσεις του USDA 1998 H1. Το προϊόν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Συνθετικό γράσο υψηλής απόδοσης με λευκά στερεά λιπαντικά για τη βιομηχανία τροφίμων.
Καθαρίστε το σημείο λίπανσης σχολαστικά πριν από την πρώτη πλήρωση. Εφαρμόστε μια λεπτή και ομοιόμορφη στρώση στα εξαρτήματα προς λίπανση. Πρέπει να τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή! Αποφύγετε την ανάμειξη με άλλα γράσα, αν αυτό είναι εφικτό. Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!