Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γερμανικό κλειδί μετρικού τύπου DIN 3110/ISO 1085
Εργαλεία ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας σε μεγάλη γκάμα μεγεθών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εργονομικό γερμανικό κλειδί για απαιτητικές εργασίες
- Το γερμανικό κλειδί με δύο πλάτη από πλευρά σε πλευρά εξασφαλίζει αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος χάρη στην κλίση 15°
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο
- Οι κεφαλές είναι πολύ γερές και αντέχουν ακόμα και σε απαιτητικές εργασίες
Συμμόρφωση με τα πρότυπα και υψηλή ποιότητα
- Το γερμανικό κλειδί συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 3110/ISO 1085
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και οι κεφαλές είναι στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του γερμανικού κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!