Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γράσο γενικής χρήσης III
Φυσιολογικά αδρανές, άχρωμο γράσο με πολυλειτουργικό συνδυασμό προσθέτων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων
- Εξαιρετικά κολλώδες
- Ανθεκτικό στη συμπίεση και την οξείδωση
- Ενισχύει τη στεγανότητα
- Ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό
- Χωρίς ρητίνες, οξέα και σιλικόνη
Τα γράσα παρέχονται μέσα σε πλαστικά φυσίγγια! Τα πλαστικά φυσίγγια βελτιώνουν την αποθήκευση (εμποδίζουν τη στάλαξη του γράσου στις υψηλές θερμοκρασίες). Τα φυσίγγια πρέπει να αποθηκεύονται όρθια σε δροσερό και ξηρό μέρος! Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήματος, του μηχανήματος και του συγκροτήματος! Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135924), πληροί τις απαιτήσεις του USDA 1998 H1. Το προϊόν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Μη επιβλαβές για την υγεία, άχρωμο γράσο με πολυλειτουργικό συνδυασμό πρόσθετων για τη λίπανση και προστασία εξαρτημάτων στεγανοποίησης, συνδέσμων και κινούμενων εξαρτημάτων, στα οποία υπάρχει κίνδυνος απευθείας επαφής του λιπαντικού με τρόφιμα.
Καθαρίστε το σημείο λίπανσης σχολαστικά πριν από την πρώτη πλήρωση. Γεμίστε περίπου κατά το ήμισυ το περίβλημα του ρουλεμάν. Ακολουθήστε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του ρουλεμάν. Αποφύγετε την ανάμειξη με άλλα γράσα, αν αυτό είναι εφικτό. Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα. Εάν το γράσο χρησιμοποιείται ως μεμβράνη αντιδιαβρωτικής προστασίας, αφαιρέστε το τελείως προτού επανεκκινήσετε τη συσκευή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!