Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γράσο γενικής χρήσης II
Γράσο σαπωνοποιημένου λιθίου με βάση γραφίτη, ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις, με πρόσθετα EP
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις χάρη στα πρόσθετα EP
- Εξαιρετικές ιδιότητες ροής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης χάρη στον γραφίτη
- Καλή στεγανοποιητική δράση και αντιδιαβρωτική προστασία
- Εξαιρετική αντοχή στη σκόνη, τη βρομιά και το νερό
Τα γράσα παρέχονται μέσα σε πλαστικά φυσίγγια! Τα πλαστικά φυσίγγια βελτιώνουν την αποθήκευση (εμποδίζουν τη στάλαξη του γράσου στις υψηλές θερμοκρασίες). Τα φυσίγγια πρέπει να αποθηκεύονται όρθια σε δροσερό και ξηρό μέρος! Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήματος, του μηχανήματος και του συγκροτήματος!
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Γράσο σαπωνοποιημένου λιθίου με βάση γραφίτη, ανθεκτικό στην πίεση, με πρόσθετα EP για μεσαία και βαριά φορτία.
Αφαιρέστε το πώμα χρησιμοποιώντας τον μοχλό και μετά τεντώστε τον πείρο ολίσθησης και το ελατήριο και τοποθετήστε το φυσίγγιο. Ξεβιδώστε το πώμα, αποσυμπλέξτε τον πείρο ολίσθησης. Το πιστόλι με χειροκίνητο μοχλό είναι έτοιμο για χρήση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!