Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ανάλαφρα γυαλιά
Ανάλαφρα γυαλιά με έξυπνη σχεδίαση και φακούς από πολυανθρακικό υλικό. Σκελετός με άκρα από καουτσούκ και οπή εξαερισμού.
Προστασία από την ακτινοβολία UV
Αποτροπή γρατσουνιών
Βαθμός μηχανικής προστασίας F
Υλικό: πολυανθρακικό
Βάρος 23g
EN 166
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!