Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ποτηροτρύπανο HW
Ποτηροτρύπανο επίπεδης κοπής (όριο βάθους κοπής) για ακριβές και καθαρό μοτίβο διάτρησης με χαμηλές ανοχές
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ομοιόμορφη λείανση CNC ειδικά προσαρμοσμένο σχήμα κοπής που μειώνει την πίεση κοπής
Ακριβής, καθαρή κοπή με χαμηλές ανοχές
Κλιμακωτό, βελτιστοποιημένο τρυπάνι κεντραρίσματος (με προστασία συστήματος GS)
- Εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον ποντάρισμα, καθώς το τρυπάνι μπορεί να κεντραριστεί χωρίς να παρεκκλίνει από την πορεία
- Μειωμένη δύναμη διάτρησης και πάνω από 50% μείωση στον χρόνο διάτρησης σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (ανάλογα με το δράπανο χειρός που χρησιμοποιείται)
Ακριβής, βελτιστοποιημένη έδραση των δοντιών καρβιδίου μέσω μιας αποκλειστικής, πλήρως αυτόματης διαδικασίας συγκόλλησης
Υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής
Περιοριστής βάθους κοπής
Εμποδίζει την πρόκληση εργατικών ατυχημάτων και προστατεύει το εργαλείο και το μηχάνημα από ζημιές
Ελατήριο εξώθησης
- Προστατεύει τα ευαίσθητα στα χτυπήματα δόντια καρβιδίου μετά από την προ-διάτρηση όταν η αιχμή του τρυπανιού εισέρχεται στο μέσο
- Εξάγει το τεμάχιο που προέκυψε από τη διάτρηση ("καρότο") αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η διάτρηση
Ξεχωριστά σκληρυμένος άξονας για ∅ 32 mm προς τα επάνω
Αντιστάθμιση για την αυξανόμενη στρέψη και τις ροπές που σχετίζονται με την αύξηση ∅
- Το ποτηροτρύπανο πρέπει να στερεωθεί σωστά στο τσοκ του δράπανου
- Μην γέρνετε το ποτηροτρύπανο
- Πρέπει να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια κ.λπ. κατά την εργασία
Για χρήση με κατακόρυφα δράπανα και δράπανα χειρός σε χάλυβες εργαλείων, χάλυβες κατασκευών, μη σιδηρούχα μέταλλα, ανοξείδωτα μέταλλα (π.χ. A2 και A4), αμίαντο, υαλοΐνες και πλαστικά, PVC, ψευδάργυρο, γυψοσανίδες, ελαφριά οικοδομικά πάνελ και λεπτά ξύλινα και πολυστρωματικά πάνελ, π.χ. πίσω πάνελ επιπλοποιίας.
Μέγ. βάθος κοπής σε χάλυβα = 4 mm, σε ανοξείδωτο χάλυβα = 2 mm. Βεβαιωθείτε ότι το ποτηροτρύπανο ψύχεται επαρκώς και λιπαίνεται καλά. Πρέπει να τηρείτε τις συνιστώμενες ταχύτητες. Μην κάνετε κινήσεις ταλάντωσης με τα δράπανα χειρός, καθώς με αυτές τις κινήσεις ασκούνται ανομοιόμορφα φορτία στα δόντια καρβιδίου, με πιθανό αποτέλεσμα τη θραύση τους. Για ποτηροτρύπανα με διάμετρο από 30 mm, χρησιμοποιήστε κατακόρυφο δράπανο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!