Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κωνικό τρυπάνι για λαμαρίνα HSS SMART STEP
Το κωνικό τρυπάνι για λαμαρίνα με μοναδική τεχνολογία SMART STEP και ελικοειδή αυλάκωση για εξαιρετικά γρήγορη και άνετη χρήση ακριβείας σε όλα τα συνηθισμένα υλικά με πάχος έως 4 mm.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τεχνολογία SMART STEP
- Έως 3 φορές ταχύτερη σημειακή διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κωνικά τρυπάνια για λαμαρίνα
- Έως 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά κωνικά τρυπάνια για λαμαρίνα
- Σημαντικά λιγότερη απαιτούμενη προσπάθεια κατά τη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κωνικά τρυπάνια για λαμαρίνα
- Εξαλείφει την ανάγκη προ-διάτρησης, σημειακής διάτρησης με απόλυτη ακρίβεια χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο
- Άνετη, αδιαβάθμητη διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Διάτρηση χωρίς γρέζια και χωρίς παραμόρφωση της λαμαρίνας
- Κυκλικές οπές ακριβείας
Βαθιά σπειροειδής αύλακα
Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων
Κλιμάκωση με λέιζερ στο εσωτερικό της αύλακας
Εύκολη αναγνώριση της διαμέτρου της οπής κατά τη διάρκεια της διάτρησης
Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
- Το εργαλείο γενικής χρήσης για μεγάλη, αδιαβάθμητη διάτρηση σε λαμαρίνα.
- Κεντράρισμα, τοπική διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων από λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνια χειρός και σε σταθερό εξοπλισμό.
- Ιδανικό προϊόν για χρήση στον ηλεκτρολογικό κλάδο, σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μηχανολογικές εφαρμογές, στην παραγωγή πινάκων διακοπτών ή στην κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων και εξοπλισμού.
- Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα ψυκτικού/λιπαντικού υγρού.
- Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων περιστροφής
- Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της οπής. Το κωνικό τρυπάνι για λαμαρίνα οπισθοχωρεί αυτόματα ενώ βρίσκεται μέσα στη λαμαρίνα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!