Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP, συλλογή 3 τμχ.
Κλιμακωτό τρυπάνι με μοναδική τεχνολογία SMART STEP και δυναμικά καμπυλωτή επιφάνεια κοπής ανάμεσα στις περιοχές μετάβασης κάθε βήματος για εξαιρετικά γρήγορη και άνετη χρήση σε όλα τα συνηθισμένα υλικά πάχους έως 3,5 mm.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Δυναμικά καμπυλωτή επιφάνεια κοπής ανάμεσα στις περιοχές μετάβασης κάθε βήματος
- Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια
- Σημαντικά ταχύτερη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια
- Ελάχιστος απαιτούμενος κόπος
- Αθόρυβη, απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία διάτρησης
- Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών
Τεχνολογία SMART STEP
- Έως 3 φορές ταχύτερη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια
- Διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα ή ποντάρισμα στο κέντρο
- Καμία παραμόρφωση σε λαμαρίνες
- Εύκολη διάτρηση ή διάνοιξη μιας υπάρχουσας οπής διάτρησης
- Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα στο υλικό
- Κυκλική διάτρηση ακριβείας χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό
Βαθιά σπειροειδής αυλάκωση
Εξαιρετική αφαίρεση γρεζιών
Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
- Το ιδανικό εργαλείο για μηχανική κατεργασία λαμαρίνας.
- Κεντράρισμα, τοπική διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων από λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνια χειρός και σε σταθερό εξοπλισμό.
- Ιδανικό προϊόν για χρήση στον ηλεκτρολογικό κλάδο, σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μηχανολογικές εφαρμογές, στην παραγωγή πινάκων διακοπτών ή στην κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων και εξοπλισμού.
- Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα ψυκτικού/λιπαντικού υγρού
- Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων περιστροφής
- Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Το κλιμακωτό τρυπάνι οπισθοχωρεί αυτόματα ενώ βρίσκεται μέσα στη λαμαρίνα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!