Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Απλό κλιμακωτό τρυπάνι HSS Performance
Η τελευταία γενιά κλιμακωτών πολυτρύπανων Performance για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, σημαντικά ταχύτερη διάτρηση με ομαλή λειτουργία και πολύ μειωμένο σχηματισμό γρεζιών κατά την επεξεργασία λεπτών τεμαχίων από συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 900 N/mm2, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκο, μπρούντζο, ξύλο και πλαστικά.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Σε σύγκριση με συγκρίσιμα κλιμακωτά τρυπάνια
Βελτιωμένο κεντράρισμα και έως 100% ταχύτερη σημειακή διάτρηση
Αποκλειστική ταχεία λείανση
Επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας διάτρησης
Σημαντικά χαμηλότερες δυνάμεις ώθησης
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κοπής
- Εντελώς ομαλή λειτουργία χωρίς να μαγκώνει στο τεμάχιο εργασίας
- Χωρίς παραμόρφωση της λαμαρίνας
- Βελτιωμένη στρογγυλοποίηση της οπής
- Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών στις ακμές
Μέχρι 80% μείωση της δύναμης που ασκείται στο εργαλείο κατά τη διαδικασία διάτρησης
Βελτιστοποιημένο προφίλ κοπής με ομαλότερες μεταβάσεις μεταξύ των επιμέρους σταδίων
Στέλεχος 3 όψεων
- Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων
- Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά
- Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου
- Κεντράρισμα, διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων λαμαρίνας, σωλήνων και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια χειρός και σταθερό εξοπλισμό.
- Η τελευταία γενιά κλιμακωτών πολυτρύπανων Performance είναι ιδανική για την επεξεργασία λαμαρίνας, πάνελ, προφίλ και σωλήνων από συμβατικό αμιγή χάλυβα με αντοχή έως 900 N/mm2, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκο, χαλκό, ξύλο και πλαστικά με πάχος έως 4,0 mm. Τα κράματα χάλυβα με αντοχή έως 900 N/mm2 μπορούν να υποστούν επεξεργασία σε πάχος έως 2,0 mm.
- Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ψύξη/λίπανση
- Βεβαιωθείτε ότι η ώθηση είναι ομοιόμορφη
- Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων
- Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάτρηση - το κλιμακωτό τρυπάνι ανασύρεται αυτόματα μέσα στη λαμαρίνα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!