Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εύρος κλιμακωτού τρυπανιού HSS SMART STEP Deepcut 3 τεμάχια
Το πολυχρηστικό κλιμακωτό τρυπάνι διαθέτει επικάλυψη AlCrN και μοναδική τεχνολογία SMART STEP για υψηλή ακρίβεια και ευέλικτη χρήση σε λαμαρίνες, ενώ τώρα πλέον είναι κατάλληλο και για παχύτερα τεμάχια εργασίας από συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1300 N/mm², χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ορείχαλκο, μπρούντζο, Plexiglas, πλαστικό και ξύλο. Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κυκλικές οπές ακριβείας
Δεν απαιτούνται αλλαγές εργαλείων, μικρότεροι χρόνοι κατεργασίας
- Εξαλείφει την ανάγκη προδιάτρησης με μικρότερα τρυπάνια, ακριβής διάτρηση χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο
- Σας γλιτώνει από την επιπλέον εργασία αφαίρεσης γρεζιών, καθώς το κλιμακωτό τρυπάνι με την αμέσως μεγαλύτερη διάμετρο εκτελεί αυτήν τη λειτουργία
- Συνδυάζει διάφορες διαμέτρους οπών σε ένα και μόνο εργαλείο
- Πολύ γρήγορο αρχικό κεντράρισμα και ταχύτερη διαδικασία διάτρησης χάρη στις τέσσερεις λεπίδες υψηλής απόδοσης και την τεχνολογία SMART STEP
Ευέλικτη, "έξυπνη" χρήση
- Είναι πλέον κατάλληλο για υλικά πάχους 10 mm (συγκριτικά, τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια περιορίζονται σε πάχη υλικού 4 mm για τις λαμαρίνες)
- Για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα και σε δράπανα χειρός, δράπανα στήλης και όρθια δράπανα.
- Σε σύγκριση με τα μαγνητικά τρυπάνια τύπου καροτιέρας, δεν υπάρχουν προβλήματα σε δυσπρόσιτα σημεία (π.χ. σε δοκούς διατομής T) ούτε προβλήματα λόγω ανεπαρκών δυνάμεων προσκόλλησης
Πολύ άνετη διάτρηση
- Διάτρηση με λιγότερο κόπο
- Εντελώς ομαλή λειτουργία χωρίς να μαγκώνει στο τεμάχιο εργασίας
- Καμία παραμόρφωση της λαμαρίνας
- Απλή εκ νέου διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Ασκείται μειωμένη δύναμη στο εργαλείο κατά τη διάρκεια της διάτρησης
Πολυστρωματική επικάλυψη από AlCrN για προστασία από τη φθορά
- Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1050° C
- Επικάλυψη πολύ υψηλής σκληρότητας 3000 HV
- Πολυστρωματική κατασκευή για βέλτιστη αποβολή των ρινισμάτων και βελτιωμένες ιδιότητες κοπής (εμποδίζουν τη φθορά του υλικού)
Στέλεχος 3 όψεων
Εμποδίζει την περιστροφή μέσα στο τσοκ του δραπάνου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δραπάνου από ζημιές
Πρακτική κασέτα συστήματος μικρών διαστάσεων, συμβατή με σύστημα ORSY®. Διαθέτει χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και εύκολο άνοιγμα
- Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ψύξη/λίπανση
- Βεβαιωθείτε ότι η ώθηση είναι ομοιόμορφη
- Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων περιστροφής
- Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάτρηση - το κλιμακωτό τρυπάνι ανασύρεται αυτόματα μέσα στη λαμαρίνα
- Κατά τη διάρκεια της διάτρησης πρέπει να προσέχετε το συνολικό μήκος του κλιμακωτού τρυπανιού
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!