Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Χειροκίνητο κολαούζο, συλλογή Κολαούζο χειρός Ruko, κασετίνα 3 τμχ. HSS DIN 352
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κωνικό κολαούζο: πρώτη σπειροτόμηση με ταχύτητα περίπου 6-8 / δεύτερη σπειροτόμηση: ταχύτητα περίπου 4-5 της πρώτης σπειροτόμησης / τρίτη σπειροτόμηση: ταχύτητα περίπου 2-3 της πρώτης σπειροτόμησης
Για διαμπερή και τυφλά σπειρώματα σε μη κεκραμένους χάλυβες και κράματα χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας με αντοχή έως 800 N/mm², σε μαλακό σίδηρο και σε μη σιδηρούχα μέταλλα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!