Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338 SMART STEP, 25 τεμάχια
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338 SMART STEP, 25 τεμάχια - 1
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338 SMART STEP, 25 τεμάχια - 2
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338 SMART STEP, 25 τεμάχια - 3
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338 SMART STEP, 25 τεμάχια - 4
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338 SMART STEP, 25 τεμάχια - 5
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338 SMART STEP, 25 τεμάχια - 6
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338 SMART STEP, 25 τεμάχια - 7
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338 SMART STEP, 25 τεμάχια - 8

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338 SMART STEP, 25 τεμάχια

Το τρυπάνι υψηλής απόδοσης με μοναδική τεχνολογία SMART STEP (από διάμετρο 2,5 mm), για κυκλικές οπές διάτρησης υψηλής ακρίβειας σε χάλυβα αντοχής έως 1000 N/mm², αλουμίνιο, πλαστικό (π.χ. ακρυλικό γυαλί, HPL, Trespa ή φύλλα multiplex), μη σιδηρούχα μέταλλα, σκληρό και μαλακό ξύλο. Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Το αυθεντικό SMART STEP: το πρώτο τρυπάνι με κλιμακωτή γεωμετρία (από διάμετρο 2,5 mm)



Κυκλικές οπές ακριβείας



Εξαιρετικά άνετη διάτρηση


  • Δεν χρειάζεται προ-διάτρηση, σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια χωρίς να χάνεται το κεντράρισμα

  • Δυνατότητα διάτρησης με κλίση

  • Απλή επαναδιάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής


Σημαντικά γρηγορότερο από τα συμβατικά κεντραριζόμενα τρυπάνια



Ιδανικό για διάτρηση περτσινίων και μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα



Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμετρο 4 mm)


  • Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μεταφορά της δύναμης

  • Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά

  • Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου


Πρακτική θήκη συστήματος μικρών διαστάσεων, συμβατή με σύστημα ORSY®. Διαθέτει χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και εύκολο άνοιγμα

Ανακοίνωση

Για τυφλές οπές, θα πρέπει να παρατηρείτε την προέκταση της αιχμής διάτρησης!