Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή τρυπανιών HSS DIN 338, τύπος RN 130°, 19 τεμάχια
Χαλύβδινα τρυπάνια ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 850 N/mm² και χυτοσίδηρο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
20% μικρότερη εσωτερική δύναμη ώθησης σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια καθώς και ταχύτερη πρόοδος και πιο ομαλός τρόπος εργασίας
Βελτιστοποιημένη εγκάρσια λέπτυνση στο σημείο διάτρησης
Σημειακή διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε κυρτές επιφάνειες
Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού
Ιδανικό για οπές διάνοιξης πυρήνα
Εξαιρετικά ακριβής σημειακή λείανση για ακριβείς οπές διάτρησης
Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες ψυκτικών λιπαντικών και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού
Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!