Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 118° 25 τμχ.
Οικονομικά, ισχυρά τρυπάνια συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 850 N/mm²
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα



Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική αντοχή στη θραύση
Διαδικασία κατασκευής χωρίς ρινίσματα
Ιδανικό για εργοτάξια και εφαρμογές συναρμολόγησης όπου δεν απαιτείται υψηλή ακρίβεια
Ισχυρή και ανθεκτική σχεδίαση
Εξαιρετική ικανότητα προσκόλλησης των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη τάση συσσώρευσης υλικού
Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση
Η διάμετρος 13,0 mm του στελέχους του τρυπανιού έχει μειωθεί στα 12,7 mm.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!