Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 130° 19 τμχ.
Χαλύβδινα τρυπάνια ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο. Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
20% μικρότερη εσωτερική δύναμη ώθησης σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια καθώς και ταχύτερη πρόοδος και πιο ομαλός τρόπος εργασίας
Βελτιστοποιημένη εγκάρσια λέπτυνση στο σημείο διάτρησης
Διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε καμπύλες επιφάνειες
Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού
Ιδανικό για οπές διάνοιξης πυρήνα
Εξαιρετικά ακριβής σημειακή λείανση για ακριβείς οπές διάτρησης
Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες ψυκτικών λιπαντικών και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού
Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!