Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338 τύπος RN 118° 170 τμχ.
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm². Διαθέσιμο σε εργαλειοθήκη.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλή αντοχή στη θραύση
Διαδικασία κατασκευής χωρίς ρινίσματα
Ιδανικό για κατασκευές και συναρμολόγηση όπου δεν απαιτείται υψηλή ακρίβεια
Ισχυρή και ανθεκτική σχεδίαση
Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες ψυκτικών λιπαντικών και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού
Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!