Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τρυπάνια, συλλογή HSS DIN 338 τύπος RN 118°. 155 τεμάχια σε εργαλειοθήκη
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm²
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική αντοχή στη θραύση
Διαδικασία κατασκευής χωρίς ρινίσματα
Ιδανικό για εργοτάξια και εφαρμογές συναρμολόγησης όπου δεν απαιτείται υψηλή ακρίβεια
Ισχυρή και ανθεκτική σχεδίαση
Εξαιρετική ικανότητα προσκόλλησης των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη τάση συσσώρευσης υλικού
Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!