Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τρυπάνι κεντραρίσματος HSS
Τυπικό τρυπάνι για οπές κεντραρίσματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 332, σελίδα 1.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σχήμα Α, κοπή με το δεξί χέρι
- Χωρίς φρεζάτη εφαρμογή προστασίας
- Με ευθείες επιφάνειες κίνησης
- Γωνία φρέζας 60°
- Ανοχή Ø στο στέλεχος: h9 σύμφωνα με το DIN 7160
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!