Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ κολαούζων χειρός, HSS 2 τεμάχια
Σετ αποτελούμενο από κωνικό κολαούζο (σχήμα A) και τρίτο κολαούζο (σχήμα C), για τη δημιουργία λεπτών μετρικών σπειρωμάτων κατά ISO με το χέρι σύμφωνα με το πρότυπο DIN13 σε διαμπερείς και τυφλές οπές, στις ομάδες υλικών από χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και χυτοσίδηρο με αντοχή έως 800 N/mm².
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για κοχλιοτόμηση λεπτών σπειρωμάτων μετρικού τύπου DIN 13.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!