Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Μύτες τρυπανιών Τρυπάνι HSS DIN 1869 R1, τύπος RN

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Μύτες τρυπανιών Τρυπάνι HSS DIN 1869 R1, τύπος RN

Το εξαιρετικά μακρύ χαλύβδινο τρυπάνι για βαθιές διατρήσεις σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm², σε χυτοσίδηρο και σε σύνθετα υλικά (π.χ. πλαστικά προφίλ με χαλύβδινο πυρήνα).

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις
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
  • Επιφάνεια επιμεταλλωμένη με ατμούς για εξαιρετική πρόσφυση των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη συσσώρευση αποθέσεων υλικού

  • Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιείτε το τρυπάνι σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1869, συνιστάται να ανοίγετε πρώτα μια βοηθητική οπή-οδηγό με βάθος 1xD έως 2xD. Το πολύ κοντό τρυπάνι ακριβείας που συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 1897 (αρ. είδ. 062470…) είναι ιδανικό για τέτοιου είδους εργασίες.