Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φιλιέρα HSS DIN EN 22568 για τυπικά μετρικά σπειρώματα ISO
Στρογγυλή φιλιέρα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 22568 σε κλειστή, προ-χαραγμένη σχεδίαση (σχήμα Β) για την παραγωγή τυπικών μετρικών σπειρωμάτων ISO σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13 σε χάλυβα με αντοχή 850 N/mm² και σε χυτοσίδηρο.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τομή και από τις δύο πλευρές
- Δυνατότητα χρήσης και από τις δύο πλευρές
- Σπειροτόμηση με μία και μόνο διαδικασία
- Εύκολη κοπή και εξαιρετική απομάκρυνση γρεζιών στην κατεύθυνση κοπής
Υψηλή διατήρηση άκρων
Ο σπειροτόμος τοποθετείται στη βάση στο ύψος της μεσαίας βίδας. Το σφίξιμο των βιδών γίνεται με κατσαβίδι. Ο σπειροτόμος τοποθετείται κατακόρυφα πάνω στο τεμάχιο εργασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές. Κατά την κοπή. πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα λαδιού κοπής. Μετά από δύο περιστροφές, η κοπή σπάει με σύντομη επαναφορά προς τα πίσω.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!