Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή με κωνικές φρέζες 6 τεμάχια. TiN 90° DIN 335 C
Περιλαμβάνει διαμέτρους 6,3-20,5 mm. Σημαντικά βελτιωμένη απόδοση κατά την επεξεργασία συμβατικού χάλυβα και χυτοσίδηρου σε σύγκριση με τον μπλε δακτύλιο. Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Έως 30 % υψηλότερες ταχύτητες κοπής και διπλάσια έως τετραπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τον μπλε δακτύλιο
Επικάλυψη TiN
Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια και θόρυβο καθώς και απομάκρυνση γρεζιών
Κωνική φρέζα ακριβείας με 3 ακμές κοπής, κατεργασμένη με ακρίβεια
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία ελίκωσης
Εξαιρετική συμπεριφορά σχηματισμού και απομάκρυνσης γρεζιών
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!