Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σειρά δράπανων καροτιέρας HSS, 7 τεμάχια
Τυπικό τρυπάνι κατασκευασμένο από HSS για διάνοιξη μεγάλων διαμπερών οπών διαμέτρου έως 50 mm με φορητά μαγνητικά ή στατικά μηχανήματα διάτρησης σε συμβατικούς χάλυβες με αντοχή έως 850 N/mm², σε ξύλο και μη σιδηρούχα μέταλλα όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου και σε πλαστικά.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλή απόδοση και πολύ γρήγορη πρόοδος της διάτρησης με μεγάλη διάρκεια ζωής
Σε αντίθεση με τις συμπαγείς διατρήσεις, κόβεται μόνο ένας λεπτός μεταλλικός δακτύλιος. Ο πυρήνας διάτρησης εξάγεται με έναν πίρο εξαγωγής.
Δεν απαιτείται προδιάτρηση, δεν σχηματίζονται γρέζια
Δεν απαιτείται προεπεξεργασία ή μετεπεξεργασία
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κοπής
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με πολλές τυπικές καροτιέρες
- Καθαρό προφίλ διάτρησης
- Οπή διάτρησης με ακριβείς ανοχές
Ακριβής καθοδήγηση, χωρίς ολίσθηση
Κατάλληλο για διάτρηση επικάλυψης. Απροβλημάτιστη διάτρηση σε καμπύλες επιφάνειες και σωλήνες.
- Σε αντίθεση με τα απλά δράπανα, το δράπανο καροτιέρας δεν κατεργάζεται ολόκληρη τη διάμετρο της οπής, αλλά μόνο έναν λεπτό δακτύλιο υλικού. Η εξαγωγή του πυρήνα του υλικού γίνεται με έναν ελατηριωτό πίρο εξαγωγής, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση. Γι' αυτόν το λόγο, τα δράπανα καροτιέρες είναι έως 10 φορές πιο γρήγορα όσον αφορά τον χρόνο διάτρησης σε σύγκριση με τα απλά δράπανα.
- Η επαρκής συνεχής ψύξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διάτρησης αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του δράπανου καροτιέρας. Δεν πρέπει να γίνεται στεγνή χρήση
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για πρεσαριστούς καπλαμάδες, τιτάνιο ή χάλυβες ανθεκτικούς στη θερμότητα και για κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας
- Για τις αντιστοιχίες δράπανων καροτιέρας/υλικών και τις τιμές κοπής, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας.
- Βγάλτε οποιαδήποτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να μαγκώσουν στα κινούμενα εξαρτήματα
- Τα δράπανα καροτιέρας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με χειροκίνητη καθοδήγηση
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ομοκεντρικότητα είναι τέλεια και ότι η σύσφιγξη του κινητήριου μηχανισμού του εργαλείου γίνεται σωστά

- Με στέλεχος Weldon ∅ 19 mm για χρήση σε φορητά μαγνητικά ή στατικά μηχανήματα διάτρησης για τη δημιουργία μεγάλων οπών με διάμετρο έως 50 mm
- Δυνατότητα χρήσης σε μηχανήματα διάτρησης Fein με βάση στερέωσης QuickIn μέσω συνδέσμου
- Δυνατότητα χρήσης σε στατικά μηχανήματα διάτρησης Fein με κωνική βάση στερέωσης Morse με κατάλληλη βάση
- Τοποθετήστε τον πίρο εξαγωγής στο δράπανο καροτιέρας
- Σπρώξτε το δράπανο καροτιέρας μέσα στη βάση στερέωσης της μονάδας διάτρησης και σφίξτε καλά τις βίδες με κοίλη εξαγωνική κεφαλή
- Στην περίπτωση βάσεων στερέωσης με διατάξεις ταχείας σύσφιγξης, το δράπανο καροτιέρας σταματά αυτόματα
- Βεβαιωθείτε ότι το δράπανο καροτιέρας εφαρμόζει καλά μέσα στη βάση
- Η πλευρική μηχανική τάση στο δράπανο κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε θραύση του εργαλείου
- Τοποθετήστε τη μονάδα διάτρησης στη σωστή θέση και βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται ακλόνητα
- Πριν από τη διάτρηση, στερεώστε εάν χρειάζεται τη μονάδα διάτρησης με έναν ιμάντα ασφαλείας, ειδικά σε περίπτωση χρήσης σε κατακόρυφες επιφάνειες και σε εργασίες πάνω από το ύψος του κεφαλιού
- Λάβετε υπόψη τον πίνακα ταχυτήτων και χρησιμοποιήστε ψυκτικό υγρό
- Ανοίξτε προσεκτικά την οπή (δεν απαιτείται ποντάρισμα στο κέντρο και προ-διάτρηση) φροντίζοντας να διατηρήσετε ομοιόμορφη πίεση προώθησης και ομοιόμορφη ταχύτητα σε ολόκληρη τη διαδικασία διάτρησης
- Μετά από κάθε εργασία διάτρησης πρέπει να απομακρύνετε τα ρινίσματα και τον πυρήνα του υλικού
- Κίνδυνος τραυματισμού: τα ρινίσματα και η καροτιέρα μπορεί να είναι καυτά και αιχμηρά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!