Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ κολαούζων, HSS, M3-M20
Η πλήρης συλλογή για την κατασκευή μετρικών σπειρωμάτων διαστάσεων M3-M20 σύμφωνα με το πρότυπο ISO σε χάλυβα με αντοχή 850 N/mm² και σε χυτοσίδηρο.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τα εργαλεία είναι διευθετημένα βάσει της εφαρμογής τους και σύμφωνα με τη διάμετρό τους
- Ένθετο από αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας με ετικέτα χαραγμένη με λέιζερ
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!