Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Καροτιέρα HSS, συλλογή
Καροτιέρα HSS, συλλογή - 1
Καροτιέρα HSS, συλλογή - 2
Καροτιέρα HSS, συλλογή - 3
Καροτιέρα HSS, συλλογή - 4
Καροτιέρα HSS, συλλογή - 5

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Καροτιέρα HSS, συλλογή

Standard core drill bit made from HSS for drilling large through-holes of up to 50 mm in diameter with mobile magnetic or stationary drilling machines in conventional steels up to 850 N/mm², wood and non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys and plastics.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Υψηλή απόδοση και πολύ γρήγορη πρόοδος της διάτρησης με μεγάλη διάρκεια ζωής


Σε αντίθεση με τις συμπαγείς διατρήσεις, κόβεται μόνο ένας λεπτός μεταλλικός δακτύλιος. Ο πυρήνας διάτρησης εξάγεται με έναν πίρο εξαγωγής.



Δεν απαιτείται προδιάτρηση, δεν σχηματίζονται γρέζια


Δεν απαιτείται προεπεξεργασία ή μετεπεξεργασία



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κοπής


  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με πολλές τυπικές καροτιέρες

  • Καθαρό προφίλ διάτρησης

  • Οπή διάτρησης με ακριβείς ανοχές


Ακριβής καθοδήγηση, χωρίς ολίσθηση


Κατάλληλο για διάτρηση επικάλυψης. Απροβλημάτιστη διάτρηση σε καμπύλες επιφάνειες και σωλήνες.

Ανακοίνωση
  • Σε αντίθεση με τα απλά δράπανα, το δράπανο καροτιέρας δεν κατεργάζεται ολόκληρη τη διάμετρο της οπής, αλλά μόνο έναν λεπτό δακτύλιο υλικού. Η εξαγωγή του πυρήνα του υλικού γίνεται με έναν ελατηριωτό πίρο εξαγωγής, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση. Γι' αυτόν το λόγο, τα δράπανα καροτιέρες είναι έως 10 φορές πιο γρήγορα όσον αφορά τον χρόνο διάτρησης σε σύγκριση με τα απλά δράπανα.

  • Η επαρκής συνεχής ψύξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διάτρησης αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του δράπανου καροτιέρας. Δεν πρέπει να γίνεται στεγνή χρήση

  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για πρεσαριστούς καπλαμάδες, τιτάνιο ή χάλυβες ανθεκτικούς στη θερμότητα και για κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας

  • Για τις αντιστοιχίες δράπανων καροτιέρας/υλικών και τις τιμές κοπής, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης

  • Κατά τη διάρκεια της χρήσης πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας.

  • Βγάλτε οποιαδήποτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να μαγκώσουν στα κινούμενα εξαρτήματα

  • Τα δράπανα καροτιέρας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με χειροκίνητη καθοδήγηση

  • Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ομοκεντρικότητα είναι τέλεια και ότι η σύσφιγξη του κινητήριου μηχανισμού του εργαλείου γίνεται σωστά
Περιοχή εφαρμογής