Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πάστα λίπανσης για υψηλές θερμοκρασίες HSP 1400
Γκρι πάστα λίπανσης που δεν περιέχει μέταλλα και μειώνει τη φθορά, διαχωρίζει αξιόπιστα και παρέχει εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γενικής χρήσης, ελαστικό και εξαιρετικά κολλώδες
- Εξασφαλίζει ευκολία κίνησης και ελάχιστη φθορά χάρη στην αντοχή σε φορτία υψηλής πίεσης
- Εμποδίζει τη διάβρωση, το μάγκωμα και το κάψιμο
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφη χαλάρωση των βιδωτών συνδέσεων, ιδανική ως πάστα διαχωρισμού για βιδωτές συνδέσεις ανοξείδωτου χάλυβα
Προϊόν ασφαλές για την υγεία
Μη τοξικό, δεν περιέχει μεταλλικές χρωστικές ουσίες, γραφίτη, MoS
2 και θειούχα πρόσθετα
Χωρίς σιλικόνη
Καταχώρηση NSF H2 (αρ.: 150178)
Προϊόν ακατάλληλο για τη λίπανση ρουλεμάν. Δεν περιέχει μεταλλικές χρωστικές ουσίες, MOS2 και θειούχα πρόσθετα.
Καταχώρηση NSF H2 (αρ.: 150178)
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Ιδανική για χρήση ως πάστα διαχωρισμού σε βιδωτές συνδέσεις ανοξείδωτου χάλυβα, συνδέσεις φλαντζών, πίρους, μπουζόνια και παξιμάδια, κάθε είδους πολύσφηνους άξονες και συνδέσμους, κινούμενα εξαρτήματα φρένων (όχι για τις επιφάνειες τριβής), συνδέσεις σύσφιγξης σε ρουλεμάν ολίσθησης και κυλινδρικά ρουλεμάν, σφονδύλους και στροφεία, ατράκτους παλινδρόμησης βαρέος τύπου, ρουλεμάν ολίσθησης οδηγών, διαδρόμους, οδηγούς στύλων κ.λπ.
Καθαρισμός επιφανειών από όλους τους τύπους υπολειμμάτων (στρώσεις οξείδωσης, βαφής και αλάτων, παλιά λιπαντικά). Συνιστάται μηχανική δράση (συρματόβουρτσα) ή/και χρήση καθαριστικού. Λίπανση λεπτής μεμβράνης σε σπειρώματα και επιφάνειες που εκτίθενται σε φορτία: Εφαρμόστε ομοιόμορφα με πινέλο ή ψεκάστε σε ολόκληρη την επιφάνεια. Μην τη χρησιμοποιείτε σαν γράσο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!