Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ανακόπτης πτώσης HSG-25 Compact
Ελαφρύς ανακόπτης πτώσης με ιμάντα ζώνης, ιδιαίτερα κατάλληλος για χρήση κατά την κατασκευή σκαλωσιών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διαθέτει αλουμινένιο ζευκτήρα με τριπλή ασφάλεια και αλουμινένιο σωληνωτό ζευκτήρα με άνοιγμα 60 mm για γρήγορη και απλή στερέωση
- Ενσωματωμένο τμήμα στη ζώνη για απόσβεση της ενέργειας της κρούσης σε περίπτωση πτώσης
- Επιτρεπόμενο βάρος χρήστη, 135 kg
- Ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων
- Δοκιμασμένος και στα δύο άκρα
Κατασκευή σκαλωσιών, κατασκευή ραφιών, βιομηχανική συναρμολόγηση, κατασκευή κουπαστών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!