Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μύτες τρυπανιών HSCo8 WN ΤΥΠΟΣ RH
Εξαιρετικά σταθερός κώνος τρυπανιού τύπου Morse με 8% κράμα κοβαλτίου για τρυπάνια τύπου στήλης και εργασίες με πολύ σκληρά υλικά (π.χ. Hardox), με πολύ υψηλές αντοχές έως 1.400 N/mm², όπως φαγάνες εκσκαφέων, προσαρτήματα φορτηγών, επενδύσεις θωράκισης, άροτρα χιονιού, αγροτικά μηχανήματα κ.λπ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική σταθερότητα και δύναμη κοπής
Εξαιρετικά κοντό τμήμα διάτρησης και ενισχυμένος πυρήνας
Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θραύση
Βελτιστοποιημένη ακμή κοπής και ειδική, επίπεδη γωνία σπείρας
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!