Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μύτες τρυπανιών HSCo8 WN MAGMA
Το εξαιρετικά υψηλής αντοχής τρυπάνι με πολυστρωματική επικάλυψη Magma και κράμα κοβαλτίου 8% για γενική επεξεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, τιτανίου και υλικών που υφίστανται δύσκολα μηχανική κατεργασία (π.χ. Hardox) με υψηλές αντοχές έως 1550 N/mm².
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα διάτρησης και δύναμη κοπής
Ενισχυμένος πυρήνας και μικρότερο μήκος σπείρας σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1897 με συνολικό μήκος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 338
Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θραύση
Βελτιστοποιημένη ακμή κοπής και ειδική, επίπεδη γωνία σπείρας
Ειδική πολυστρωματική επικάλυψη Magma και κράμα κοβαλτίου 8%
- Έως 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και έως 50% μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα συμβατικά τρυπάνια χωρίς επικάλυψη
- Έως 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές επικαλύψεις
- Θερμική αντοχή έως τους 800 °C
Βέλτιστο κεντράρισμα κατά τη διάρκεια της εργασίας και λιγότερη απαιτούμενη προσπάθεια
Γωνία άκρου 135° και βελτιστοποιημένη εγκάρσια αραχνοειδής λέπτυνση
Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm)
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Υλικά που υφίστανται δύσκολα μηχανική κατεργασία (π.χ. Hardox 400-500), όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε φτυάρια εκσκαφέων, σε εξαρτήματα ανοικτών φορτηγών, σε πλάκες θωράκισης, σε εκχιονιστικά μηχανήματα, σε γεωργικά μηχανήματα κ.λπ.
- Διάνοιξη οπών σε συμβατικούς χάλυβες όπου απαιτείται μεγάλη διάρκεια ζωής
Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!