Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Μύτες τρυπανιών HSCo8 WN MAGMA
Μύτες τρυπανιών HSCo8 WN MAGMA - 1
Μύτες τρυπανιών HSCo8 WN MAGMA - 2

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Μύτες τρυπανιών HSCo8 WN MAGMA

Το εξαιρετικά υψηλής αντοχής τρυπάνι με πολυστρωματική επικάλυψη Magma και κράμα κοβαλτίου 8% για γενική επεξεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, τιτανίου και υλικών που υφίστανται δύσκολα μηχανική κατεργασία (π.χ. Hardox) με υψηλές αντοχές έως 1550 N/mm².

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις
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
Εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα διάτρησης και δύναμη κοπής


Ενισχυμένος πυρήνας και μικρότερο μήκος σπείρας σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1897 με συνολικό μήκος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 338



Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θραύση


Βελτιστοποιημένη ακμή κοπής και ειδική, επίπεδη γωνία σπείρας



Ειδική πολυστρωματική επικάλυψη Magma και κράμα κοβαλτίου 8%


  • Έως 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και έως 50% μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα συμβατικά τρυπάνια χωρίς επικάλυψη

  • Έως 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές επικαλύψεις

  • Θερμική αντοχή έως τους 800 °C


Βέλτιστο κεντράρισμα κατά τη διάρκεια της εργασίας και λιγότερη απαιτούμενη προσπάθεια


Γωνία άκρου 135° και βελτιστοποιημένη εγκάρσια αραχνοειδής λέπτυνση



Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm)


  • Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά

  • Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου


Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη