Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τρυπάνι σημειακών συγκολλήσεων HSCo
Το οικονομικό τυπικό τρυπάνι για τη χαλάρωση σημειακών συγκολλήσεων με δράπανα χειρός σε συμβατικά αμαξώματα αντοχής έως 850 N/ mm² σε κάθε τύπο οχήματος.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά σταθερή γεωμετρία αιχμής για δύσκολες συνθήκες διάτρησης με όλα τα συνηθισμένα δράπανα χειρός
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία αιχμής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια σημειακών συγκολλήσεων
Εξαιρετικό κεντράρισμα του τρυπανιού στη σημειακή συγκόλληση και διάτρηση ακριβείας
Αιχμή κεντραρίσματος 115°
Διατρήσεις χωρίς γρέζια
Γωνία αιχμής διάτρησης 180° στις γωνίες φρεζαρίσματος
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα (π.χ. δράπανο Vario, Spitznagel κ.λπ.)
- Μην χρησιμοποιείτε σε δράπανα με τσοκ ή πλήμνες κρούσης
- Για διάτρηση τεμαχίων εργασίας με λεπτά τοιχώματα από λαμαρίνα <= 850 N/ mm², ελάσματα ορείχαλκου, ελάσματα αλουμινίου, ελάσματα ψευδαργύρου, ελάσματα χαλκού και πλαστικά πάνελ
- Κατάλληλο για χρήση σε δράπανα με τσοκ 3 σιαγόνων
Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι διατηρείται σταθερή ταχύτητα περιστροφής
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής
- Μέγ. 1100 σ.α.λ. για ∅ 6 mm
- Μέγ. 850 σ.α.λ. για ∅ 8–9 mm
- Μέγ. 650 σ.α.λ. για ∅ 10 mm
Εάν είναι εφικτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ψυκτικά υγρά και λιπαντικά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!