Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολαούζο μηχανής HSCo Multi Special για διαμπερείς οπές DIN 376
Το ευέλικτο κολαούζο με άξονα υπέρβασης για γενική χρήση σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm² ανοξείδωτο χάλυβα και μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκο και πλαστικά.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Επιτρέπει τη χρήση με βαθιά σπειρώματα ή περιγράμματα παρεμβολής
Το κωνικό στέλεχος του εργαλείου είναι πάντα μικρότερο από τη διάμετρο πυρήνα.
Για εργασίες σε μεγάλη ποικιλία υλικών
Η γεωμετρία γενικής χρήσης επιτρέπει την επεξεργασία πολλών διαφορετικών υλικών.
Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αξιοπιστία κατά τις εργασίες
Η X ανοχή εξασφαλίζει αυξημένη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία κατά τις εργασίες.
Πολύ καλή συγκράτηση των ψυκτικών υγρών και των λιπαντικών καθώς και μειωμένη τάση προς συσσώρευση υλικών
Η κατεργασμένη με εξάτμιση επιφάνεια παρέχει επαρκή ικανότητα προσκόλλησης των ψυκτικών υγρών και των λιπαντικών και μειώνει την τάση συσσώρευσης εναποθέσεων.
- Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για τις αντιστοιχίες μηχανόβιδων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, ολόκληρο το άκρο της σπείρας του εργαλείου πρέπει να αφαιρεθεί από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!