Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή κολαούζων μηχανής VeryTap από χάλυβα, τυφλές οπές M3-M12, 14 τμχ.
Περιλαμβάνει τρυπάνια ακριβείας και κολαούζα τυφλών οπών κατάλληλα για γενικές εφαρμογές ευρέος φάσματος σε χάλυβες με αντοχή έως 850 N/mm². Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τρυπάνι
- Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού για 20% μικρότερη δύναμη ώθησης, ταχύτερη πρόοδο και πιο ομαλό τρόπο εργασίας
- Σχεδίαση με βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού για διάτρηση ακριβείας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε καμπύλες επιφάνειες
- Πολύ ακριβής γεωμετρία σημείου για ακριβείς οπές διάτρησης
- Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση για εξαιρετική πρόσφυση των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού
Κολαούζο για μηχανόβιδες
- Νέα γεωμετρία Vario που εμποδίζει τη συσσώρευση ρινισμάτων
- Βελτιστοποιημένη προετοιμασία της ακμής κοπής χάρη στη διαδικασία φινιρίσματος πολλών σταδίων για εξαιρετική αφαίρεση ρινισμάτων και τέλεια σπειρώματα ακριβώς στην προβλεπόμενη διάμετρο
- Μειωμένος κίνδυνος σχηματισμού ρινισμάτων στο εργαλείο κατά την επιστροφή χάρη στο γωνιακό εξάρτημα με σπείρωμα
- Ρατό προσαρμοσμένο με ακρίβεια για χαλύβδινα υλικά
- Έως 30 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά, απλά κολαούζα για μηχανόβιδες
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
- Κατά τις εργασίες διάνοιξης οπών και κοχλιοτόμησης πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα επιμέρους προϊόντα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!