Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή κολαούζων για μηχανόβιδες NeoTap από χάλυβα, διαμπερείς οπές M3-M12, 14 τμχ.
Περιλαμβάνει τρυπάνια ακριβείας και κολαούζα διαμπερών οπών κατάλληλα για γενικές εφαρμογές ευρέος φάσματος σε χάλυβες με αντοχή έως 850 N/mm². Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μύτες τρυπανιών
- Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού για 20% μικρότερη δύναμη ώθησης, ταχύτερη πρόοδο και πιο ομαλό τρόπο εργασίας
- Σχεδίαση με βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού για διάτρηση ακριβείας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε καμπύλες επιφάνειες
- Πολύ ακριβής γεωμετρία σημείου για ακριβείς οπές διάτρησης
- Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση για εξαιρετική πρόσφυση των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού
Κολαούζο μηχανής
- Νέα γεωμετρία που συνδυάζει αριστερόστροφη έλικα και σπειροειδές άκρο εισχώρησης
- Ομογενοποιημένη επιφανειακή δομή χάρη στην πιο πρόσφατη διαδικασία φινιρίσματος
- Έως 30 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά, απλά κολαούζα για μηχανόβιδες
- Ρατό προσαρμοσμένο με ακρίβεια για χαλύβδινα υλικά
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
- Κατά τις εργασίες διάνοιξης οπών και κοχλιοτόμησης πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα επιμέρους προϊόντα.
Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, πρέπει να αφαιρείτε εντελώς το σπειροειδές άκρο εισχώρησης του εργαλείου από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!