Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376
Το υψηλής απόδοσης κολαούζο διαμπερών σπειρωμάτων Longlife με πολυστρωματική επικάλυψη Magma για αξιόπιστη, οικονομική σπειροτόμηση σε παραγωγή σειράς είναι κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, χάλυβες ανθεκτικοί στη θερμότητα με υψηλή μηχανική αντοχή έως 1200 N/mm2 και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκο και χαλκό.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική απόδοση και οικονομία
- Μέχρι 12 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μέχρι 150% μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες χωρίς επικάλυψη
- Μέχρι 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μέχρι 50% μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου (TiN)
- Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων, εμποδίζει τη συσσώρευση των ρινισμάτων
Πολυστρωματική επικάλυψη Magma
- Η πολυστρωματική σχεδίαση εξασφαλίζει μειωμένες τιμές τριβής, χαμηλή τάση προσκόλλησης και βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων
- Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 °C
- Επικάλυψη πολύ υψηλής σκληρότητας 3.000 HV
Βέλτιστη προσκόλληση της επικάλυψης και μειωμένος κίνδυνος θρυμματισμού και αποκοπής του εργαλείου
Η εξαιρετικά ομοιογενής καμπυλότητα της ακμής κοπής εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία επεξεργασίας και ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα σε όλα σχεδόν τα υλικά
Νέα γεωμετρία εργαλείου με μειωμένη γωνία επιφάνειας κοπής, αλλά και βελτιστοποιημένη γωνία απομάκρυνσης των ρινισμάτων και μικρογεωμετρία
X ανοχή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αυξημένη αξιοπιστία κατά την επεξεργασία
Ιδανικό για απαιτητικές μηχανικές κατεργασίες και παραγωγή σειρών με μεγάλο αριθμό σπειρωμάτων
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Κατά τη σπειροτόμηση, πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού
- Για τις αντιστοιχίες μηχανόβιδων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!