Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολαούζο μηχανής HSCo για διαμπερείς οπές σε παξιμάδια DIN 357
Μακρύ κολαούζο μηχανής με άξονα υπέρβασης για κοπή μετρικών σπειρωμάτων παξιμαδιών σε χάλυβα αντοχής έως 800 N/mm².
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Πολύ μακρύ αρχικό σπειροτομημένο τμήμα (περίπου 2/3 του μήκους του σπειρώματος) και έως 4 φορές περισσότερα δόντια σε σύγκριση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες
Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για μηχανική επεξεργασία παξιμαδιών
Η αυλάκωση και η γεωμετρία του σπειρώματος έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη μηχανική επεξεργασία παξιμαδιών.
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, ολόκληρο το άκρο του εργαλείου πρέπει να αφαιρεθεί από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!